Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Stirnwandwagen, 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129805
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6007 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen, nicht drehbar, mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: B 1000 x T 700 mm
  • Aussenmass: B 1120 x T 700 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 31 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral5010, 129805, 129805-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 239,43*
€ 285,17*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,52*
€ 334,07*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 237,37*
€ 334,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 301,66*
€ 349,79*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 354,56*
€ 406,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,79*
€ 416,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,66*
€ 358,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,58*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,77*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,82*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 19,21*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/125
ab € 114,09*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 63,63*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,79*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,77*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,34*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,84*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,22*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.