Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Stirnwandwagen, 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129805
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6007 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen, nicht drehbar, mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: B 1000 x T 700 mm
  • Aussenmass: B 1120 x T 700 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 31 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral5010, 129805, 129805-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 240,38*
€ 284,99*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 238,93*
€ 324,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,64*
€ 332,87*
Frei Haus
ab € 299,79*
€ 347,26*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 354,22*
€ 406,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,12*
€ 329,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,09*
€ 317,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,56*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,80*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,59*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 19,30*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/125
ab € 114,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 63,70*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,85*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,78*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,36*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,21*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.