Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 1600-1,0, orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127692
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 1600-1,0, LACKIERT RAL 3000 ORAN
EAN/GTIN:
     4052462012714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 1600 mm
  • Abstand 1: 780 mm
  • Traglast 1: 1000 kg
  • Abstand 2: 1165 mm
  • Traglast 2: 350 kg
  • Abstand 3: 1550 mm
  • Traglast 3: 200 kg
  • Eigengewicht: 42 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127692, 127692-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,71*
€ 482,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,88*
€ 482,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,38*
€ 485,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,70*
€ 519,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 607,39*
€ 677,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,47*
€ 806,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,78*
€ 776,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,80*
€ 757,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,22*
€ 742,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,39*
€ 722,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,76*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 544,08*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 574,66*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 570,91*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 785,52*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 657,03*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 657,05*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,34*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 854,14*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 703,46*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,75*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 654,54*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.033,66*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 840,63*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 841,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.