Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter BKB 500, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127463
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462006744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Konische Behälter mit Bodenentleerung

  • ineinander stapelbar
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbstständig, 90-° Öffnungsbereich
  • stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Rollen sind nachrüstbar
  • Inhalt ca.: 0,50 m-³
  • Masse: L 1040 x B 1200 x H 721 mm
  • Gewicht (lack.): 126 kg
  • Tragfähigkeit: 1000 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,55*
€ 668,59*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,07*
€ 671,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,99*
€ 691,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,38*
€ 691,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.069,52*
€ 1.117,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,99*
€ 1.330,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,46*
€ 1.326,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,01*
€ 1.298,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,24*
€ 1.280,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,52*
€ 1.272,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 659,24*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 585,73*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 573,12*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 575,54*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 572,70*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 618,73*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 615,76*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 616,67*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 615,68*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 618,19*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 657,15*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 660,74*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 657,65*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 656,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.