Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5m³L1200xB1040xH715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter 0,5m³L1200xB1040xH715
Klappbodenbehälter 0,5m³L1200xB1040xH715
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1340990
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 LACK GELB
EAN/GTIN:
     4052462006744
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
126 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
715 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,46*
€ 673,45*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,93*
€ 676,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,17*
€ 696,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,25*
€ 696,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,44*
€ 715,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,45*
€ 801,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,90*
€ 769,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,35*
€ 745,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,16*
€ 724,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 596,61*
€ 709,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,46*
€ 694,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,53*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 587,38*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 573,84*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 576,51*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 574,36*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 614,80*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 617,46*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 618,39*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 618,52*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 616,91*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 657,80*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 657,75*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 656,22*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 659,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.