Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter BKB 500 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter BKB 500 l
Klappbodenbehälter BKB 500 l
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779194
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 l
EAN/GTIN:
     4052462006744
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter (konischer Behälter), RAL 2000

Stabile Stahlkonstruktion
Mit umlaufendem Randprofil und Aufnahme für Gabelstapler und Kran.
Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar.
Konischer Behälter ineinander stapelbar
Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen.
Leichtes Befüllen und Entleeren
Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz möglich.
Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.
Oberfläche
Wahlweise lackiert, Standard in RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden.
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,5 m³
Maße LxBxH:
1040x1200x715 mm
Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C:
600/180/65 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht lackiert:
126 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,31*
€ 675,89*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,94*
€ 679,08*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,48*
€ 698,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,58*
€ 698,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,17*
€ 718,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,89*
€ 831,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,33*
€ 815,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,77*
€ 793,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,11*
€ 778,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,48*
€ 757,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 655,36*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 584,61*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 576,43*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 572,69*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 576,10*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 618,06*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 618,54*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 618,26*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 614,98*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 620,17*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 656,34*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 655,67*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 657,56*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 657,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.