Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle BAF4, mit Totalfeststeller, Rad-ø 250 mm x B 50 mm, Aluminium-Felge, Elastik-Lauffläche, schwarz, Doppelkugellager, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126866
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260654033335
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

CASCOO hat diese Lenkrolle für die Fortbewegung von hohen Lasten konstruiert. Im Verbund weist sie eine Tragfähigkeit von bis zu 1500 kg auf.

Das Rad besteht aus einer Elastik-Lauffläche und einer Aluminiumfelge mit einem präzisen Doppelkugellager für mehr Leichtgängigkeit.

Unter Zuhilfenahme einer 135x110 mm großen Anschraubplatte befestigen Sie das Stahlgehäuse am Gerät. Die Drehlagerung der Lenkrolle funktioniert mit einem zweifachen Kugelkranz im Gabelkopf. Ein Totalfeststeller blockiert Rad und Drehkranz und damit jede Bewegung der Rolle.

Bei der Auswahl der geeigneten Radvariante sind die Bodenoberfläche und der Einsatzort wichtige Entscheidungskriterien. Für Asphalt, PVC, Parkett und verschiedene weitere Böden beweist sich die bodenschonende und gleichermaßen belastbare Elastik-Lauffläche. Elastik überzeugt außerdem mit stillem Fahrkomfort und kaum Widerstand beim Anfahren. Sie hinterlässt auch unter hoher Belastung keine Spuren.

Ist Ihr Transportgerät extremer Inanspruchnahme ausgesetzt Dann ist die CASCOO Lenkrolle BAF4 passend für Sie. Sie ist beständig gegenüber Temperaturen zwischen -20 °C und 80 °C.

Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge sowie Automotive – die Anwendungsoptionen der Schwerlastrolle sind schwerpunktmäßig dort angesiedelt.

Hinweis: Zur Berechnung der Gesamtbelastung im Verbund addiert man die Tragfähigkeit von drei Rollen. Da es bei unebenen Böden möglich ist, dass eine Rolle nicht richtig auf dem Boden aufliegt, würde sich das Gewicht entsprechend auf drei Rollen verteilen.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,15*
€ 48,87*
€ 4,95*
ab € 44,38*
€ 57,65*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 46,33*
€ 59,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 69,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.