Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz uvex K4, Memory-Schaum, SNR 35 dB, EN 352-1, längenverstellbar, Kopfbandpolster, neonlime


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126237
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2600004
EAN/GTIN:
     4031101639710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln uvex

In lauten Arbeitsumgebungen schafft der Kapselgehörschutz K4 von uvex Abhilfe für die Ohren. Das komfortable Modell mit Kapsel- und Kopfbandpolsterung dämmt bis zu 35 dB und entspricht der Norm EN 352-1.

Bei Arbeiten mit hoher Lärmentwicklung, wie etwa Rohrleitungsbau, Abrissarbeiten oder Pflasterarbeit, ist ein solider Gehörschutz unumgänglich. Der K4 weist eine besonders gute Dämmung im Bereich der hohen Frequenzen auf. Durch die flexible Längeneinstellung kann der Bügel individuell an die Kopfgrösse angepasst werden und der Gehörschutz sitzt bequem und sicher.

Das hi-viz-Design in der auffälligen Farbgebung Neonlime erhöht die Sichtbarkeit des Anwenders und verbessert damit zusätzlich die Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Kapselpolster aus besonders weichem, hochwertigem Memory-Schaum bieten beim Kapselgehörschutz K4 von uvex ein komfortables Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen. Das angenehm geringe Gewicht erhöht den Tragekomfort zusätzlich.

Weitere Details:

  • Zuverlässiger Gehörschutz für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen
  • Kapselpolster aus hochwertigem, weichem Memory-Schaum für ein besonders angenehmes Tragegefühl auch im Langzeiteinsatz
  • Bügel mit individueller Längenverstellbarkeit für einen optimalen, komfortablen Sitz
  • Kopfband mit weicher Polsterung
  • SNR 35 dB
  • Entspricht der Norm EN 352-1
  • Mit ausgesprochen guter Dämmung im Bereich hoher Frequenzen
  • Erhöhte Sichtbarkeit des Anwenders durch auffälliges hi-viz-Design
  • Geringes Gewicht
  • Material: Kunststoff, Memory-Schaum
  • Farbe: Neonlime
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 126237, 126237-SW81, Gehörschutz, Schutzausrüstung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,79*
ab € 19,59*
€ 26,20*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,52*
€ 26,24*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 19,61*
€ 26,26*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,07*
€ 26,91*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 41,59*
€ 53,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.