Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Labsit hoch, Integralschaum, Gleiter, B 450 x T 420 x H 520 - 770 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-125033
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9121-2000-3277-525304
EAN/GTIN:
     4016849597775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Die Rückenlehne des Arbeitsdrehstuhls Labsit passt sich dank der 3D-Flexfunktion ideal an die Bewegungen des Nutzers an und gibt sowohl beim Zurücklehnen, als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach. Damit sorgt Labsit für dynamisches Sitzen und eine optimale Körperunterstützung in jeder Haltung. Das Gestell des Arbeitsstuhls besitzt Gleiter für einen festen Stand. Sie erhalten den Stuhl in den Ausführungen mit Integralschaum oder Kunstleder.

Wichtige Details:

  • Gestellausführung: Fünffuss-Untergestell Aluminium poliert mit Gleitern, 640 mm
  • Polster/Bezug: je nach Ausführung mit Integralschaum oder Kunstleder
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder von 520 - 770 mm
  • Rückenlehne mit 3D-Flexfunktion
  • Mit Fussring
  • Sitzbreite: 450 mm
  • Sitztiefe: 420 mm
  • Rückenlehnenhöhe 420 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, laborstuhl bimos blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, 125033, 125033-SW81, Arbeitshocker (Werkstatt), Hocker (Betriebseinrichtung), Laborhocker, Drehhocker (Betriebseinrichtung), Holzhocker (Betriebseinrichtung)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,70*
€ 251,89*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,70*
€ 252,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,92*
€ 253,76*
€ 4,95*
ab € 218,72*
€ 267,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 275,25*
€ 332,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,61*
€ 395,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,11*
€ 353,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,26*
€ 346,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.