Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher Gloria- WKL 6 PRO, DIN EN 3, Leistung 21 A, ideal für Li-Ionen Akkus bis 642 Wh, 6 l, 65 s, 4 m, Schlagknopf, Löschlanze undLöschpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121355
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8038410000
EAN/GTIN:
     4006325924003
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Löschlanze

Der Feuerlöscher der Serie WKL von Gloria ist genau die richtige Wahl, um Löscharbeiten an Produkten mit integrierten Lithium-Ionen-Akkus wie etwa Laptops, E-Bikes und E-Scootern oder Akkuschraubern gleichermassen sicher wie professionell umzusetzen. Der DIN EN 3 entsprechend, verfügt er über eine Löschmittelleistung für die Bekämfung von Bränden der Brandklasse A.

Der farblich in aufmerksamkeitsstarkem Rot gehaltene Behälter wurde aus lasergeschweisstem Metall mit robuster Innenbeschichtung gefertigt. Der blaue Farbcode auf dem Behälter signalsiert, dass sich in ihm das Löschmittel Wasser befindet. Das ebenfalls enthaltene Löschmittelkonzentrat ist fluorfrei und enthält weder umweltschädigendes PFOS noch PFOA.

An der Oberseite befindet sich eine Schlagknopf-Armatur, welche mit einer überwurfmutter aus schwarz-eloxiertem Metall mit dem Behälter verbunden ist. Für ein Höchstmass an Bedienkomfort sorgt die drehbare und besonders lange, LABS-freie Qualitäts-Schlauchleitung mit einer Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial. An dem Schlauch des Feuerlöschers wurde eine dreh- und abstellbare Löschpistole angebracht, welche mit einer vormontierten Löschlanze inklusive 5-Lochsprühnebeldüse ausgerüstet ist.

Entscheiden Sie sich bei dem in einem Temperaturbereich von +5 C bis +60 C funktionsfähigen und tragbaren Feuerlöscher der Serie WKL von Gloria zwischen zwei unterschiedlichen Modellvarianten.

Die Variante WKL 6 Pro besitzt eine Füllmenge von 6 Litern, welche sich aus 5,88 Litern Wasser und 0,12 Litern Imprex C zusammensetzt. Die Löschleistung beträgt 21 A, die Spritzdauer 65 Sekunden und die Spritzweite 4 Meter. Dieses Modell ist verwendbar für Löscharbeiten an Produkten mit integrierten Lithium-Ionen-Akkus einer Leistung bis 642 Wh.

Die Variante WKL 9 Pro verfügt über eine Füllmenge von 9 Litern. Dieses Modell ist mit 8,82 Litern Wasser sowie 0,18 Litern Imprex C gefüllt. Die Löschleistung beläuft sich auf 27 A, die Spritzdauer auf 80 Sekunden und die Spritzweite auf 4 Meter. Es ist geeignet für Löscharbeiten an Produkten mit integrierten Lithium-Ionen-Akkus einer Leistung bis 1285 Wh sowie bei Pouches einer Leistung bis 700 Wh.

Leistungsmerkmale:

  • Hochwertiger, tragbarer Feuerlöscher
  • Ideal für Löscharbeiten an Produkten mit integrierten Lithium-Ionen-Akkus, z.B.
    • Laptops/Notebooks
    • E-Bikes/E-Scooter
    • Akkuschrauber
  • Löschmittelleistung gemäss DIN EN 3 für die Bekämfung von Bränden der Brandklasse A
  • Temperaturfunktionsbereich von +5 C bis +60 C
  • Schlagknopf-Armatur
    • schwarz-eloxierte überwurfmutter aus Metall
  • Dreh- und abstellbare Löschpistole
    • mit vormontierter Löschlanze inkl. 5-Lochsprühnebeldüse
  • Leichte Handhabung dank drehbarer und extra langer, LABS-freier Qualitäts-Schlauchleitung
    • mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
  • Blauer Farbcode auf dem Behälter signalisiert Löschmittel Wasser
  • Ebenfalls enthaltenes Löschmittelkonzentrat fluorfrei und ohne umweltschädigendes PFOS oder PFOA

Varianten:

  • Variante WKL 6 PRO
    • Geeignet für Löscharbeiten an Produkten mit integrierten Lithium-Ionen-Akkus einer Leistung bis 642 Wh
    • Löschleistung: 21 A
    • Spritzdauer: 65 s
    • Spritzweite: 4 m
    • Füllmenge: 6 l
    • Enthaltene Löschmittel: Wasser (5,88 l) und Imprex C (0,12 l)
    • Enthaltenes Treibmittel: CO2 (60 g)
  • Variante WKL 9 PRO
    • Geeignet für Löscharbeiten an Produkten mit integrierten Lithium-Ionen-Akkus einer Leistung bis 1285 Wh sowie bei Pouches einer Leistung bis 700 Wh
    • Löschleistung: 27 A
    • Spritzdauer: 80 s
    • Spritzweite: 4 m
    • Füllmenge: 9 l
    • Enthaltene Löschmittel: Wasser (8,82 l) und Imprex C (0,18 l)
    • Enthaltenes Treibmittel: CO2 (120 g)

Einsatzgebiete:

  • Hotels, insbesondere Fahrrad-Hotels
  • Computer- und Elektrofachmärkte (inkl. Lagerbereich)
  • Werkzeugabteilungen in Handelsunternehmen
  • Aktenlager, Archive sowie Papier- und Verpackungslager
  • Büroräume
  • Holzverarbeitungsbetriebe
  • Textilienbranche
  • kommunale Einrichtungen
  • Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
  • Privathaushalte

Weitere Details:

  • Material Behälter: jeweils Metall, lasergeschweisst und mit Innenbeschichtung
  • Farbe Behälter: jeweils rot
  • Masse:
    • WKL 6 PRO: B 400 x T 165 x H 640 mm
    • WKL 9 PRO: B 430 x T 205 x H 640 mm
  • Gewicht:
    • WKL 6 PRO: 10,8 kg
    • WKL 9 PRO: 15,6 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 100,76*
€ 120,32*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 101,03*
€ 120,44*
2 Tage
9
€ 5,50*
ab € 100,76*
€ 120,62*
4 Tage
9
€ 4,99*
ab € 100,93*
€ 120,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 145,56*
€ 171,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,35*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.