Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Briefkasten Borkum, Edelstahl, Einwurf DIN C4, mit Öffnungsstopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121198
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     20200
EAN/GTIN:
     4003482202005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Ideal für jede Art von Ausseneinsatz: Der Burg Wächter Briefkasten Borkum überzeugt in seiner Verarbeitung aus rostfreiem Edelstahl als schlichter und geräumiger Aussenbriefkasten, der komplett ohne Schnörkeleien oder Spielereien auskommt. Der praktische Öffnungsstopp am Einwurf sorgt dafür, dass Ihre Post sicher und trocken bleibt. Die Einwurfklappe weist dabei eine Breite von 34 mm auf und orientiert sich am Einwurf Format DIN C4. In Sachen Sicherheit ist der Burg Wächter Briefkasten Borkum mit einem praktischen Zylinderschloss versehen, insgesamt zwei Schlüssel liegen der Lieferung bei. Die Masse des Briefkastens umfassen 322 mm in der Höhe, 362 mm Breite und 100 mm Tiefe.


Weitere Details:

  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Schlichter, geräumiger Aussenbriefkasten
  • Mit Öffnungsstopp
  • Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Einwurf Format: DIN C4
  • Breite Einwurfklappe: 34 mm
  • Länge Einwurfklappe: 333 mm
  • Masse: H 322 x B 362 x T 100 mm
Weitere Suchbegriffe: burg-wächter briefkasten grau, briefkasten zeitungsfach, briefkasten zeitungsfach burgwächter, 121198, 121198-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Wandbriefkasten
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 71,61*
€ 87,15*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 71,67*
€ 87,56*
€ 4,00*
ab € 60,65*
€ 87,58*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 73,72*
€ 89,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 112,52*
€ 131,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
3820 NI
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.