Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schiebetürenschrank Start Off Wood, 2 OH, abschliessbar, B 800 x T 420 x H 726 mm, Holz, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113346
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145227
EAN/GTIN:
     4251898812688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

Mit dem zum Anstellen in Tischhöhe ausgeführten Schiebetürenschrank Start Off Wood erweitern Sie die Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes. So schaffen Sie zusätzlichen Platz für die Unterbringung Ihrer Akten und Arbeitsutensilien.

Dieser zweckmässige Anstellschrank für das gleichnamige und modular aufgebaute Büromöbelprogramm besitzt 2 Ordnerhöhen und eine Höhe von 726 mm, sodass Sie ihn optimal als Aufsatz für eine Schreibtischplatte nutzen können. Der Schrank mit leichtgängigen Schiebetüren inklusive Durchfassgriffen ist darüber hinaus 800 mm breit und 420 mm tief. Er besteht aus widerstandsfähigen Dreischichtspanplatten, die mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung ausgerüstet sind. Ausserdem weisen die Kanten einen Schutz durch einen 2 mm starken PVC-Umleimer auf.

Der zum Anstellen in Tischhöhe konzipierte Schiebetürenschrank Start Off Wood lässt sich mittels des bereits im Lieferumfang mit enthaltenen Kippschlüssels abschliessen. Für einen sicheren Stand sorgt der Sockel mit Fussgleitern, welche das Verkratzen des Bodens verhindern.

Sie erhalten ihn in verschiedenen attraktiven Farben, die Lieferung erfolgt jeweils zerlegt für die einfache Selbstmontage.

Ausführung:

  • Zum Anstellen in Tischhöhe
  • 2 Ordnerhöhen
  • Abschliessbar, inkl. Kippschlüssel
  • Sockel mit Gleitern
  • In verschiedenen Farbvarianten verfügbar
  • Masse: jeweils B 800 x T 420 x H 726 mm

Korpus und Schiebetüren:

  • Gefertigt aus Dreischichtspanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet
  • 2 mm starker PVC-Umleimer
  • 18 mm starke Rückwand
  • Mit Durchfassgriffen aus Holz

Weitere Details:

  • Teil des attraktiven Büromöbelprogramms Start Off Wood
  • Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank weiß, schiebetür schrank, 113346, 113346-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 200,91*
€ 246,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 243,16*
€ 298,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,66*
€ 355,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,82*
€ 347,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,74*
€ 332,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.