Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schiebetürenschrank SET UP, abschliessbar, 2 Ordnerhöhen, graphit/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-109782
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112622
EAN/GTIN:
     4250510813058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

Der Schiebetürenschrank SET UP bietet zwei Ordnerhöhen und hat dabei eine Breite von 800, eine Tiefe von 420 und eine Höhe von 744 mm. Vor ungewollten Zugriffen ist der Schiebetürenschrank SET UP sicher, er lässt sich per Zentralverriegelung abschliessen
Oftmals ist es in kleinen Büros oder in solchen mit vielen Arbeitsplätzen nicht möglich, grössere Schränke zu stellen, da deren Türen dann nicht mehr geöffnet werden können. Abhilfe schafft der Schiebetürenschrank SET UP, der in beengten Räumlichkeiten seine besonderen Vorzüge entfalten kann. Die Türen mit silberfarbenen Aluminiumgriffen lassen sich einfach zur Seite aufschieben, so dass kein Platz nach vorn benötigt wird. Der Schiebetürenschrank SET UP schafft mit zwei Ordnerhöhen schnell zusätzlichen Stauraum. Ausserdem lässt sich der Schrank mit SET UP-Aufsatzregalen und -Schränken bei Bedarf noch zusätzlich erweitern. Vor Diebstahl und unerwünschten Blicken sind Ihre Dokumente sicher geschützt, da der Schrank sich mittels Schloss und praktischem Kippschlüssel zentral verriegeln lässt. Aus robusten, melaminharzbeschichten Dreischichtspanplatten gebaut, erweist sich der solide Schrank als sehr pflegeleicht und langlebig. Wählen Sie im Schäfer Shop zwischen verschiedenen einfarbigen Schrank-Dekoren und schicken Dekor-Kombinationen aus. Ein Tipp: Das Stauraummöbel lässt sich auch frei stehend im Raum aufstellen, da die die Hinterseite als Sichtrückwand gestaltet ist. So kann SET UP aus als raumtrennendes und -gestaltendes Element genutzt werden. Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich der 800 mm breite, 420 mm tiefe und 744 mm hohe Schrank einfach selbst montieren. Mit den Boden schonenden Fussgleitern ist der Schiebtürenschrank SET UP noch 44 mm höher, bitte beachten Sie dies bei Ihrer Raum- und Einrichtungsplanung.

  • Abschliessbarer Schiebetürenschrank mit 744 mm Höhe
  • Für 2 Ordnerhöhen
  • Schloss zur Zentralverriegelung mit Kippschlüssel
  • Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtspanplatten
  • Angegebene Höhe + 44 mm Fussgleiter
  • Durch Aufsatzelemente erweiterbar
  • Bestandteil des umfangrWildeichen Büromöbelprogramms SET UP
  • Silberfarbene Aluminiumgriffe
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe Korpus/Front: Weiss/Weiss Graphit/Graphit, Weiss/WildWildeiche, Graphit/Weiss Graphit/WildWildeiche
  • Masse: B 800 x T 420 x H 744 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank weiß, schiebetür schrank, 109782, 109782-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 201,45*
€ 247,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 243,02*
€ 299,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,48*
€ 332,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.