Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Aufsatz-Schiebetürenschrank TETRIS WOOD, 2 OH, B 1600 mm, Höhe inkl. Gleiter, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-104980
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     GA-91 6458PE WEISS
EAN/GTIN:
     4251898804003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

Nur die Deckenhöhe kann Sie und Ihre Büroausstattung aufhalten Dann haben wir die ideale Lösung für Sie! Den Aufsatz-Schiebetürenschrank TETRIS WOOD in zwei Ordnerhöhen.

Der Schrank ist dank der leisen und leichtlaufenden Schiebetüren ideal zur Aufstellung an Orten, an denen die Platzverhältnisse eingeschränkt sind. Zudem steht der Schrank auf Sockelfüssen, die einen Höhenausgleich bei leichten Bodenunebenheiten zwischen 0 und 44 mm erlauben. Optional können auch zwei unterschiedliche Stahlsockel (Standard oder zurückgesetzt) unter dem Schrank fixiert werden.

Die 25 mm starken Einlegeböden des Schiebetürenschranks können auf einem 32 mm Raster variabel im Abstand zueinander eingesetzt werden, so dass der Stauraum individuell nutzbar ist.

Der Schiebetürenschrank TETRIS WOOD ist Bestandteil des gleichnamigen, umfassenden Holzschrankprogramms und ist für 2 Ordnerhöhen (2 OH) ausgelegt. Sein schickes Korpus-Design aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten ist in unterschiedlichen Farbdekoren erhältlich. Der Schrank eignet sich sowohl zum Einsatz im Büro als auch in den privaten vier Wänden.

Ausstattungsmerkmale:

  • Platzsparender, barrierefreier Zugriff auf alle Schrankinhalte
  • Schiebetüren 18 mm stark, leise und leichtlaufend
  • Werkzeuglose Türausrichtung mit Rändelrad
  • Abstandhalter verhindert Griffbeschädigung beim Öffnen
  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
  • Top/Boden aus 25 mm starken Platten
  • Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Abschliessbar durch elegantes Kippschloss

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder Haushaltsartikeln etc.

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 1000/1200/1600 x T 421 x H 800 mm (2 OH)
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Türen:
2
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Bodenausgleich:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Farbe Korpus:
weiss
Tiefe:
421 mm
Material:
Spanplatte
Ordnerhöhe:
2 OH
Höhe:
800 mm
Materialstärke Fachboden:
25 mm
Breite:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank weiß, schiebetür schrank, 104980, 104980-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 354,68*
€ 418,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 443,69*
€ 521,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,90*
€ 621,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,78*
€ 612,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,83*
€ 601,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,06*
€ 578,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,69*
€ 527,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.