Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 7228-N Harry S1 SRC ESD Gr. 47 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/PU-Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 7228-N Harry S1 SRC ESD Gr. 47 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/PU-Sohle
BAAK 7228-N Harry S1 SRC ESD Gr. 47 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/PU-Sohle
BAAK 7228-N Harry S1 SRC ESD Gr. 47 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/P - Artikelbild 2
BAAK 7228-N Harry S1 SRC ESD Gr. 47 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/P - Artikelbild 3
BAAK 7228-N Harry S1 SRC ESD Gr. 47 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/P - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1151222
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7228-N-47
EAN/GTIN:
     4031783088509
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale Harry, Art. 7228; 2-Weiten; EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Microfaser; Textilfutter; Baak®go&relax System; Aluminium-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; PU/PU-Sohle; Gr. 36-47, Weite 11; Gr. 39-50, Weite 13
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Sicherheitsstufe:
blau, schwarz | S1
Verschlussart:
Klettverschluss
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Größe:
47
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
€ 3,95*
ab € 50,80*
€ 65,74*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 49,54*
€ 65,75*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 51,07*
€ 66,28*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 73,25*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,27*
€ 74,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,85*
€ 77,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,31*
€ 72,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,15*
€ 70,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,01*
€ 66,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,80*
€ 60,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7228-N-40
ab € 49,64*
Ähnlich
Baak
7228-N-42
ab € 45,57*
Ähnlich
Baak
7228-N-44
ab € 49,28*
Ähnlich
Baak
7228-N-45
ab € 49,37*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 49,65*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 49,68*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 49,57*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 49,57*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 49,70*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 49,31*
Ähnlich
Baak
7228 N-43 N
ab € 49,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.