Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Acadia Grey Blue Wns Low, Gr. 39 Si-Halbschuh, O1 HRO SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Acadia Grey Blue Wns Low, Gr. 39 Si-Halbschuh, O1 HRO SRC
Albatros Acadia Grey Blue Wns Low, Gr. 39 Si-Halbschuh, O1 HRO SRC
Albatros Acadia Grey Blue Wns Low, Gr. 39 Si-Halbschuh, O1 HRO S - Artikelbild 2
Albatros Acadia Grey Blue Wns Low, Gr. 39 Si-Halbschuh, O1 HRO S - Artikelbild 3
Albatros Acadia Grey Blue Wns Low, Gr. 39 Si-Halbschuh, O1 HRO S - Artikelbild 4
Albatros Acadia Grey Blue Wns Low, Gr. 39 Si-Halbschuh, O1 HRO S - Artikelbild 5
Albatros Acadia Grey Blue Wns Low, Gr. 39 Si-Halbschuh, O1 HRO S - Artikelbild 6
Artikel-Nr.:
     362I-1149831
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     652520826000039
EAN/GTIN:
     4051428103305
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NUR FÜR FRAUEN Unsere WorkundHike Ladies Line FOR LADIES ONLY! Die Modelle dieser Linie kommen in modernen, frischen Farben daher und überzeugen durch ihre Wandelbarkeit: Sie sind nicht nur unverzichtbare Begleiter im Trekking Bereich, sondern auch bei der Arbeit zuverlässig an deiner Seite! Die speziell auf die Bedürfnisse des weiblichen Fußes abgestimmte LADIES HRO Sohle garantiert durch ihre Profilierung Rutschfestigkeit nach SRC und auch auf Leitern sicheren Halt. Der ACADIA GREY WNS LOW überzeugt außerdem durch seine Optik. So seid ihr nicht nur im Freizeitbereich, sondern auch bei der Arbeit sicher und trendy unterwegs! Der Albatros Acadia Grey Wns Low in der Größe 39 ist Teil der Modellreihe 652520.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Sicherheitsstufe:
O1
Farbe:
grau/blau
Antistatik:
Antistatik
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Frauen
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Freizeit- / Berufsschuh
Modellreihe:
652520
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.91
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 51,02*
€ 67,08*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 51,04*
€ 67,10*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 88,59*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 78,13*
€ 100,41*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,59*
€ 105,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,22*
€ 103,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,81*
€ 97,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,02*
€ 94,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,10*
€ 81,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.