Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Gravel Mid, Gr. 45 Si-Hochschuh, S3 SRC, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Gravel Mid, Gr. 45 Si-Hochschuh, S3 SRC, EN ISO 20345
Albatros Gravel Mid, Gr. 45 Si-Hochschuh, S3 SRC, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1149420
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631330263000045
EAN/GTIN:
     4018623807292
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
" DYNAMISCHER MULTIFUNKTIONSSCHUH. Vorbild bei Design und Leistenentwicklung war hier der Trekking Bereich. Dort haben neben sportiver Optik maximaler Komfort und hundouml;chste Bequemlichkeit bei minimaler Belastung des Fuundszlig;es auch unduuml;ber lundauml;ngere Zeitrundauml;ume in Bewegung oberste Prioritundauml;t. Der Schaft des GRAVEL MID besteht aus geundouml;ltem, weichen Vollrindleder mit abriebfesten Textileinsundauml;tzen. Das rutschfeste, selbstreinige Sohlenprofil seiner TPU Laufsohle verfunduuml;gt unduuml;ber optimale flunduuml;ssigkeitsverdrundauml;ngende Eigenschaften (Scheibenwischer Effekt). Stehendes Wasser wird zu den Seiten des Schuhs abgeleitet, so dass Aquaplaning vermieden wird. Auundszlig;erdem ist die Sohle undouml;l und benzinfest sowie antistatisch. Das bis in den Zehenbereich durchgezogene BreathActive Funkionsfutter sorgt funduuml;r trockene Funduuml;undszlig;e und Tragekomfort auch an besonders langen Arbeitstagen. Der perfekte Schutz des Trundauml;gers immer im Mittelpunkt aller ALBATROSundreg; Entwicklungen ist bei dieser Linie eine der wichtigsten Selbstverstundauml;ndlichkeiten. Der Albatros Gravel Mid in der Größe 45 ist Teil der Modellreihe 631330."
Weitere Informationen:
Größe:
45
Sicherheitsstufe:
S3
Farbe:
schwarz/gelb
Antistatik:
Antistatik
DGUV 112-191:
JA
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
NEIN
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
631330
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.65
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 61,79*
€ 79,17*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 61,81*
€ 79,20*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 89,97*
€ 4,00*
ab € 68,75*
€ 89,97*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,68*
€ 103,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,51*
€ 123,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,81*
€ 122,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,80*
€ 112,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,06*
€ 110,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,68*
€ 98,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.