Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros 631330-45 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 45 Schwarz, Gelb 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-519484-BP
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     631330-45
EAN/GTIN:
     4018623807292
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros 631330-45 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 45 Schwarz,Gelb 1 Paar

Sicherheitsstiefel

Ausstattung:
Stahlkappe und metallfreier FLEX-System Durchtrittschutz · Geschlossene Staublasche · Weich gepolsterter Kragen · TPU-Laufsohle mit Überkappe und Schockabsorber.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Material: Rindleder · Material (Details): Weiches Vollrindleder · Material (Sohle) (Details): Thermoplastisches Polyurethan · Schuhgröße (EU): 45 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Stahl · Sicherheitslevel: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Marke:
Albatros
Schuhgröße (EU):
45
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Farbe:
schwarz | gelb
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Stahl
Material (Details):
Weiches Vollrindleder
Material (Sohle) (Details):
Thermoplastisches Polyurethan
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S3
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, 631330-45, arbeitsschuhe, schuhe, schutzausrüstung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 5,99*
ab € 61,61*
€ 78,57*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 61,63*
€ 78,60*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 71,32*
€ 89,73*
€ 4,00*
ab € 68,77*
€ 89,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,66*
€ 103,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,73*
€ 106,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,75*
€ 105,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,29*
€ 99,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,19*
€ 94,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,32*
€ 84,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.