Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 6340 Brook, S3 SRC ESD Gr. 38 Si-Halbschuh, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 6340 Brook, S3 SRC ESD Gr. 38 Si-Halbschuh, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345
BAAK 6340 Brook, S3 SRC ESD Gr. 38 Si-Halbschuh, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345
BAAK 6340 Brook, S3 SRC ESD Gr. 38 Si-Halbschuh, PU/Nitril-Sohle - Artikelbild 2
BAAK 6340 Brook, S3 SRC ESD Gr. 38 Si-Halbschuh, PU/Nitril-Sohle - Artikelbild 3
BAAK 6340 Brook, S3 SRC ESD Gr. 38 Si-Halbschuh, PU/Nitril-Sohle - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1148578
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6340-38
EAN/GTIN:
     4031783000990
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Brook, Art. 6340; EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC; DGUV Regel 112-191; vollnarbiges Rindleder, Heel-Safety-System; Textilfutter; PU-Überkappe; PU-Softstep+ Einlegesohle; Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken; PU/Gummi-Sohle mit Baak-Flexzone; Stahl-Flexkappe; Stahlzwischensohle; Größe 38-50 in Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Sicherheitsstufe:
rot, schwarz | S3
Verschlussart:
Schnürung
Einsatzschwerpunkt:
Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsbau
Größe:
38
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,04*
€ 67,71*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 52,80*
€ 68,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,80*
€ 68,30*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,66*
€ 80,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 81,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,30*
€ 81,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,42*
€ 79,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,02*
€ 73,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,88*
€ 71,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,80*
€ 62,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,99*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,99*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,01*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,99*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,95*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,01*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,00*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,02*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,12*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 74,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.