Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Brook Halbsschuh S3 SRC HRO 6340/50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706340/50
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6340
EAN/GTIN:
     4031783000976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Brook Halbsschuh S3 SRC HRO 6340/50 Sicherheits-Halbschuh Brook, ART. 6340, EN ISO 20345 S3 SRC HRO, vollnarbiges Rindleder, Heel-Safety-System, Textilfutter, PU-Ueberkappe, Baak PU-Softstep-Einlegesohle, Baak goundrelax System zum fussgerechten Abknicken, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, Baak Stahl-Flexkappe, Stahlzwischensohle, Groesse 38-50 in Weite 11, DGUV Regel 112-191, 6340/50, 6340, Baak, Brook Halbsschuh S3 SRC HRO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
50
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Farbe:
Schwarz/Rot
Schuhweite:
11
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 73,20*
€ 93,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,98*
€ 94,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,48*
€ 97,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,84*
€ 115,29*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 100,87*
€ 123,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,99*
€ 147,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,73*
€ 146,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,44*
€ 136,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,55*
€ 131,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,87*
€ 120,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,92*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,92*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,87*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,87*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,86*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,89*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,88*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,93*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,90*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,92*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.