Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22226EAKW33C4 130 x 230 x 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22226EAKW33C4 130 x 230 x 64 mm
SNR Pendelrollenlager 22226EAKW33C4 130 x 230 x 64 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146226
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22226EAKW33C4
EAN/GTIN:
     3413520285074
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22226EAKW33C4 130 x 230 x 64 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
10600
Innendurchmesser (mm):
130
Außendurchmesser (mm):
230
Breite (mm):
64
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22226 EK/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
130 mm
Außendurchmesser:
230 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
10600
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,59*
€ 303,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,57*
€ 303,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,65*
€ 309,37*
€ 4,95*
ab € 279,0416*
€ 318,1816*
Frei Haus
ab € 382,30*
€ 437,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10085835
ab € 324,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.