Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22226EAKW33C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722226EAKW33C4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22226.EAKW33C4
EAN/GTIN:
     3413520285074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22226EAKW33C4 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 130,00 Aussendurchmesser D: 230,00 Breite B: 64,00 C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30 Konische Bohrung Keine Dichtung , 22226EAKW33C4, 22226. EAKW33C4, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
230.000 mm
Breite B:
64.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2400
Grenzdrehzahl (Fett):
1800
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,09*
€ 312,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,86*
€ 312,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,44*
€ 317,07*
€ 4,95*
ab € 278,6216*
€ 325,8916*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 384,43*
€ 432,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,42*
€ 514,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,02*
€ 501,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,98*
€ 480,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,43*
€ 457,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10085835
ab € 322,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.