Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager MUCPPL202-10 15,875 x 47 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager MUCPPL202-10 15,875 x 47 x 31 mm
SNR Gehäuselager MUCPPL202-10 15,875 x 47 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1145845
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     MUCPPL202-10
EAN/GTIN:
     3413520461300
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager MUCPPL202-10 15,875 x 47 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
301
Innendurchmesser (mm):
15,875
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
MUCPPL200
Käfig:
Stahl aus rostfreiem Stahl
SKF Referenz:
P2BC 20M-TPSS
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15.875 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
301
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 43,05*
€ 56,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,27*
€ 56,77*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,12*
€ 57,91*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.