Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USPG201 12 x 40 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USPG201 12 x 40 x 22 mm
SNR Gehäuselager USPG201 12 x 40 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144758
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USPG201
EAN/GTIN:
     3413529506705
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager USPG201 12 x 40 x 22 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
290
Innendurchmesser (mm):
12
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
22
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USPG200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
290
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 24,11*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,98*
€ 28,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,88*
€ 28,33*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,72*
€ 34,10*
22 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 27,11*
€ 35,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.