Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCFC209 45 x 85 x 49,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCFC209 45 x 85 x 49,2 mm
SNR Gehäuselager UCFC209 45 x 85 x 49,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144710
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCFC209
EAN/GTIN:
     3413529509461
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager UCFC209 45 x 85 x 49,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2430
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
49,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCFC200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
FYC 45 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
49.2 mm
Gewicht:
2430
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 30,86*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 27,35*
€ 35,69*
1
€ 4,95*
ab € 27,6012*
€ 35,8612*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 31,62*
€ 40,26*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,15*
€ 41,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.