Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCT205 25 x 52 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCT205 25 x 52 x 34 mm
SNR Gehäuselager UCT205 25 x 52 x 34 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144554
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCT205
EAN/GTIN:
     3413529511501
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlager
Spannringlager
SNR Gehäuselager UCT205 25 x 52 x 34 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
810
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
34
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCT200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
TUJ25TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
810
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 19,49*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 19,52*
1
€ 4,95*
ab € 14,6522*
€ 19,6722*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,90*
€ 22,38*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,56*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.