| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00116679 Herst.-Nr.: UCT205 EAN/GTIN: 3413529511501 |
| |
|
| | |
| Spannlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 52 | Baureihe: | UCT200 | Bezeichnung Gehäuse: | T205 | Bezeichnung Lagereinsatz: | UC205 | Breite in mm: | 34 | eClass51: | 23051603 | eClass61: | 23051603 | eClass71: | 23051603 | Gehäusebreite in mm: | 32 | Gehäusehöhe in mm: | 89 | Gehäuselänge in mm: | 97 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannplattenlagereinheit | Lagerluft: | C3 | Wellendurchmesser in mm: | 25 | Werkstoff: | Grauguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,28* | € 20,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,37* | € 20,15* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,6222* | € 20,5822* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 16,86* | € 22,41* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,52* | € 23,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|