Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USFA204 20 x 47 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USFA204 20 x 47 x 25 mm
SNR Gehäuselager USFA204 20 x 47 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144502
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USFA204
EAN/GTIN:
     3413529514731
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager USFA204 20 x 47 x 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
430
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USFA200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
430
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 11,75*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,54*
€ 13,59*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 13,61*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 16,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,37*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.