Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager ESPAE204N 20 x 47 x 21,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager ESPAE204N 20 x 47 x 21,4 mm
SNR Gehäuselager ESPAE204N 20 x 47 x 21,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144280
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESPAE204N
EAN/GTIN:
     3413529519859
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager ESPAE204N 20 x 47 x 21,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
450
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
21,4
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ESPAE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
SYF 25 FM
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
21.4 mm
Gewicht:
450
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 50,82*
€ 57,64*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 50,16*
€ 64,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,22*
€ 64,21*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 53,60*
€ 69,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 58,69*
€ 74,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.