Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager ESSP209N 45 x 85 x 30,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager ESSP209N 45 x 85 x 30,2 mm
SNR Gehäuselager ESSP209N 45 x 85 x 30,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144155
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESSP209N
EAN/GTIN:
     3413529525621
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Gehäuselager ESSP209N 45 x 85 x 30,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3790
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
30,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ESSP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
30.2 mm
Gewicht:
3790
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 85,32*
€ 92,39*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 103,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,06*
€ 103,18*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 102,47*
€ 123,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 107,74*
€ 130,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.