Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager ESFCE211 55 x 100 x 32,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager ESFCE211 55 x 100 x 32,5 mm
SNR Gehäuselager ESFCE211 55 x 100 x 32,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144042
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESFCE211
EAN/GTIN:
     3413529530366
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager ESFCE211 55 x 100 x 32,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2880
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
32,5
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ESFCE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
32.5 mm
Gewicht:
2880
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 46,98*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 41,69*
€ 52,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,84*
€ 52,49*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,26*
€ 56,72*
3 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 43,30*
€ 57,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.