Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager EXF318 90 x 190 x 87,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager EXF318 90 x 190 x 87,3 mm
SNR Gehäuselager EXF318 90 x 190 x 87,3 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143751
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EXF318
EAN/GTIN:
     3413529543144
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager EXF318 90 x 190 x 87,3 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
19160
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
190
Breite (mm):
87,3
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
EXF300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
190 mm
Breite:
87.3 mm
Gewicht:
19160
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 263,53*
€ 298,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 263,17*
€ 298,70*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 282,37*
€ 327,54*
25 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 289,46*
€ 341,31*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 317,15*
€ 358,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,68*
€ 355,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,28*
€ 338,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.