Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCSP205CO 25 x 52 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCSP205CO 25 x 52 x 34 mm
SNR Gehäuselager UCSP205CO 25 x 52 x 34 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143257
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCSP205CO
EAN/GTIN:
     3413529562374
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Gehäuselager UCSP205CO 25 x 52 x 34 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1510
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
34
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCSP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
1510
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 68,51*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 61,89*
€ 77,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 77,62*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 73,59*
€ 91,38*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 78,63*
€ 98,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.