Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCSP201CC 12 x 47 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCSP201CC 12 x 47 x 31 mm
SNR Gehäuselager UCSP201CC 12 x 47 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143251
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCSP201CC
EAN/GTIN:
     3413529562435
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Gehäuselager UCSP201CC 12 x 47 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1610
Innendurchmesser (mm):
12
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCSP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
1610
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 66,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 74,02*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 58,64*
€ 74,26*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 69,52*
€ 86,97*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 74,93*
€ 93,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.