Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USSP208CO 40 x 80 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USSP208CO 40 x 80 x 34 mm
SNR Gehäuselager USSP208CO 40 x 80 x 34 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143234
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USSP208CO
EAN/GTIN:
     3413529562602
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Spannlagergehäuse
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
SNR Gehäuselager USSP208CO 40 x 80 x 34 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3900
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
34
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USSP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
3900
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 89,79*
€ 100,54*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 87,26*
€ 106,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,59*
€ 106,90*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 104,67*
€ 126,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 112,43*
€ 136,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.