Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz CUC208 40 x 80 x 49,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz CUC208 40 x 80 x 49,2 mm
SNR Einsatz CUC208 40 x 80 x 49,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142699
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CUC208
EAN/GTIN:
     3413529577996
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz CUC208 40 x 80 x 49,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
640
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
49,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
CUC200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
49.2 mm
Gewicht:
640
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 19,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 21,03*
1
€ 4,95*
ab € 14,6693*
€ 21,1193*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 16,97*
€ 24,16*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,68*
€ 25,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.