| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00123036 Herst.-Nr.: CUC208 EAN/GTIN: 3413529577996 |
| |
|
| | |
| Spannlager, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | CUC200 | Breite in mm: | 49,2 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 16,24* | € 19,34* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,71* | € 20,99* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,7693* | € 21,0793* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 17,01* | € 23,80* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,55* | € 24,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|