Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager CM-UCT318D1 90 x 190 x 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager CM-UCT318D1 90 x 190 x 96 mm
NTN Gehäuselager CM-UCT318D1 90 x 190 x 96 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141921
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     CM-UCT318D1
EAN/GTIN:
     4547359052497
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager CM-UCT318D1 90 x 190 x 96 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
190
Breite (mm):
96
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UKF200
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
190 mm
Breite:
96 mm
Gewicht:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 310,43*
€ 353,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 309,29*
€ 353,58*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 316,57*
€ 362,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 52,95*
ab € 351,00*
€ 396,86*
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 365,38*
€ 476,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,57*
€ 420,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,85*
€ 413,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,30*
€ 396,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.