Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kegelrollenlager 32311A 55 x 120 x 45,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kegelrollenlager 32311A 55 x 120 x 45,5 mm
SNR Kegelrollenlager 32311A 55 x 120 x 45,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137659
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     32311A
EAN/GTIN:
     3413520098186
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
SNR Kegelrollenlager 32311A 55 x 120 x 45,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2363
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
120
Breite (mm):
45,5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
32300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
32311 J2
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Breite:
45.5 mm
Gewicht:
2363
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,63*
€ 43,93*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 34,78*
€ 44,15*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 32,99*
€ 44,39*
4 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 35,20*
€ 44,58*
3 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 35,19*
€ 45,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32311-A
ab € 35,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.