Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32311-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32311-A Industrielager Wälzlager
FAG 32311-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101486818
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32311-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
45.5 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
2374 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
55 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10184986
ab € 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.