Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23132EMW33C3 160 x 270 x 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 23132EMW33C3 160 x 270 x 86 mm
SNR Pendelrollenlager 23132EMW33C3 160 x 270 x 86 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136714
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23132EMW33C3
EAN/GTIN:
     3413520297336
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 23132EMW33C3 160 x 270 x 86 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
20120
Innendurchmesser (mm):
160
Außendurchmesser (mm):
270
Breite (mm):
86
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
23100
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
160 mm
Außendurchmesser:
270 mm
Breite:
86 mm
Gewicht:
20120
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,41*
€ 627,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,41*
€ 627,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,16*
€ 638,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,54*
€ 641,30*
Frei Haus
ab € 812,41*
€ 885,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,14*
€ 746,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,50*
€ 727,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,43*
€ 712,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,07*
€ 696,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,41*
€ 669,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.