Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23132EMW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723132EMW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23132.EMW33C3
EAN/GTIN:
     3413520297336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23132EMW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 160,00 Aussendurchmesser D: 270,00 Breite B: 86,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23132EMW33C3, 23132. EMW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
86.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1800
Grenzdrehzahl (Fett):
1300
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,11*
€ 617,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,72*
€ 617,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,92*
€ 626,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,14*
€ 629,76*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 816,45*
€ 881,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,81*
€ 1.049,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,66*
€ 1.031,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,69*
€ 998,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,20*
€ 983,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,45*
€ 971,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.