Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22226EAW33C4 130 x 230 x 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22226EAW33C4 130 x 230 x 64 mm
SNR Pendelrollenlager 22226EAW33C4 130 x 230 x 64 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136402
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22226EAW33C4
EAN/GTIN:
     3413520365929
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22226EAW33C4 130 x 230 x 64 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
10900
Innendurchmesser (mm):
130
Außendurchmesser (mm):
230
Breite (mm):
64
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22226 E/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
130 mm
Außendurchmesser:
230 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
10900
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 233,52*
€ 269,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 234,58*
€ 269,76*
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 240,19*
€ 272,61*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 271,63*
€ 308,96*
1
Frei Haus
ab € 382,78*
€ 436,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,75*
€ 321,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10063621
ab € 357,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.