Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22226 E/C4 ID 130mm AD 230mm Breite64mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000672676
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10063621
EAN/GTIN:
     7316570252330
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
230 mm
Innen-Ø:
130 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
11 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: skf 1207 din 630, din 630, din 630 1210, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 357,69*
€ 388,09*
Frei Haus
ab € 383,27*
€ 415,81*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 422,94*
€ 457,18*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,06*
€ 491,41*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 569,57*
€ 614,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,26*
€ 730,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,39*
€ 727,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,06*
€ 714,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,10*
€ 701,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,57*
€ 677,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
22226.EAW33C4
ab € 233,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.