Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager ESFL205COE 25 x 52 x 21,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager ESFL205COE 25 x 52 x 21,4 mm
SNR Gehäuselager ESFL205COE 25 x 52 x 21,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1135579
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESFL205COE
EAN/GTIN:
     3413520592479
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager ESFL205COE 25 x 52 x 21,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
590
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
21,4
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ESFL200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
21.4 mm
Gewicht:
590
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 34,14*
€ 38,55*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 33,41*
€ 44,47*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,47*
€ 44,48*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,23*
€ 53,05*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,13*
€ 57,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.