Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCP216T20 80 x 140 x 82,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCP216T20 80 x 140 x 82,6 mm
SNR Gehäuselager UCP216T20 80 x 140 x 82,6 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1135578
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCP216T20
EAN/GTIN:
     3413520592509
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager UCP216T20 80 x 140 x 82,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
8990
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
82,6
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
82.6 mm
Gewicht:
8990
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 167,00*
€ 183,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 160,39*
€ 190,47*
1
€ 4,95*
ab € 161,8982*
€ 191,3582*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 186,09*
€ 219,44*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 193,20*
€ 227,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.