Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC216SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC216SV
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC216SV
Artikel-Nr.:
     362I-1135353
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC216SV
EAN/GTIN:
     3413520644420
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC216SV
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
V-Ring Dichtung
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
SC200-300EC
Käfig:
-
SKF Referenz:
TSN 216 A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,7645*
€ 10,7945*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 11,98*
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 12,03*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 9,18*
€ 12,78*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 11,03*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.