Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC510SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC510SV
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC510SV
Artikel-Nr.:
     362I-1135260
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC510SV
EAN/GTIN:
     3413520646103
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC510SV
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
V-Ring Dichtung
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
SC500TA
Käfig:
-
SKF Referenz:
TSN 510 A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,08*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 6,38*
€ 9,00*
3 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,73*
€ 9,58*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 7,64*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.