Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCPLE211CC 55 x 100 x 55,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCPLE211CC 55 x 100 x 55,6 mm
SNR Gehäuselager UCPLE211CC 55 x 100 x 55,6 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1133706
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCPLE211CC
EAN/GTIN:
     3413520558895
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager UCPLE211CC 55 x 100 x 55,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3420
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
55,6
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCPLE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
55.6 mm
Gewicht:
3420
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 48,45*
€ 55,78*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 48,08*
€ 62,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,02*
€ 62,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 60,43*
€ 77,21*
1
€ 3,19*
ab € 72,65*
€ 91,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.