Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager ESPE209-28 44,45 x 85 x 30,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager ESPE209-28 44,45 x 85 x 30,2 mm
SNR Gehäuselager ESPE209-28 44,45 x 85 x 30,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1133319
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESPE209-28
EAN/GTIN:
     3413520610791
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager ESPE209-28 44,45 x 85 x 30,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2230
Innendurchmesser (mm):
44,45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
30,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ESPE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
44.45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
30.2 mm
Gewicht:
2230
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 31,28*
€ 41,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,39*
€ 41,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,89*
€ 42,20*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,20*
€ 46,75*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.